曜日別特売

インスペクションライト(フォーカス照射)

インスペクションライト(フォーカス照射) - コンテックインスペクションライト(フォーカス照射) - コンテックインスペクションライト(フォーカス照射) - コンテック

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
フォーカスコントロール機能付きで照射範囲を無段階で調節可能です。

用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)124外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式フォーカスタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)内容量1個
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733704SP-GR-01F522-7716乾電池駆動単4形乾電池×3本
48,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
79733720SP-GR-01FRB522-7717充電池駆動リチウムイオン電池
55,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
79733729SP-GR-01FDC522-7713ACアダプター駆動ACアダプター(コード長さ:2m)
57,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
79733738SP-GR-01FMO522-8172モバイルバッテリー駆動USB TypeA(5V/500mA以上)
68,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする