曜日別特売

インスペクションライト(ノーマル照射)

インスペクションライト(ノーマル照射) - コンテックインスペクションライト(ノーマル照射) - コンテックインスペクションライト(ノーマル照射) - コンテックインスペクションライト(ノーマル照射) - コンテック

人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。
表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。
強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。

用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)内容量1個
注意
※ブラックライト(紫外線照射)ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733747SP-GR-01522-7718乾電池駆動単4形乾電池×3本
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
79733756SP-GR-01RB522-7715充電池駆動リチウムイオン電池
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
79733765SP-GR-01DC522-7714ACアダプター駆動ACアダプター(コード長さ:2m)
35,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
79733774SP-GR-01MO522-8171モバイルバッテリー駆動USB TypeA(5V/500mA以上)
46,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする