ルビ
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。
ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。
5~10個の穴をあけることができます。
用途
タイルなど難削材の穴あけ用に。
適合機種
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質
刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)
75
有効長(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
400-1000
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
10
内容量
1本
注意
※湿式専用のドリルです。
※給水装置と一緒にご使用下さい。
※ドリル単品です(給水装置セットは別売りです)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733510
4922
554-7279
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79733519
4923
554-7282
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79733528
4924
554-7396
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください