ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上)

ボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオボタニカルペイント 環境にやさしい 水性ステイン(木目を生かした半透明着色仕上) - カンペハピオ

[やさしい仕上がり] この商品は優しくナチュラルな色合いに仕上がります。
[”天然植物原料”が主成分]塗料成分の90%以上を植物油(ひまし油)を含む天然由来原料で配合しています。F☆☆☆☆取得。
[食品衛生法クリア] 食品衛生法の規格試験(おもちゃ又はその原材料)をクリアした、やさしいステイン。
[手軽に塗りやすいジェルタイプ] スポンジや布を用いて簡単に塗装できますので塗装初心者にもおススメです。
[SDGsへの取り組み] 600mlの容器に極力プラスチック部品を排除した紙パックを採用しました。同容量のプラスチックボトルと比較し、プラ使用量を約55%削減できます。今回採用した紙パック容器は従来の缶容器と比べて中味の安定性・容器の気密性は 遜色なく、更に振動・落下に対する耐性については上回る実力を持ちます。
[木のぬくもりを感じる仕上がり] 表面の木目を生かした半透明着色仕上げ。(「とうめい」を除く)
[ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速いステインです。

塗布方法
1.目立たない所で試し塗りをし、色、素材との付着を確認して下さい。
2.サンドペーパーを木目に沿ってかけ、下地調整をした後、汚れなどを落とします。
3.底に顔料や成分が沈んで、使用前によく振ってかき混ぜます。
4.布やスポンジ、または刷毛につけ、木目に沿って、厚塗りせず均一に塗装します。
5.使い終えた用具は水ですぐに洗ってください。
用途屋内の未塗装の木部・木製品 (家具 / 木工品 / 木製インテリア品 / 木製おもちゃ など)仕様【塗れない物】高級家具、床面、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)/常に水に浸かる所主な用途屋内の未塗装の木部・木製品乾燥時間(時間)【20℃】[通常色]約1 [とうめい]約15、【冬期】[通常色]約4 [とうめい]約48使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)【20℃】[通常色]約3以上 [とうめい]約15以上、【冬期】[通常色]約12以上 [とうめい]約48以上
注意
※表示の色は画面によって、実際の色合いとは若干異なります。
※塗料(乳白色が強い)と乾燥後の色は異なります。
※着色乾燥後に「とうめい」を一層上塗りすると耐久性が増します。
※薄めずご使用下さい。
※容器に塗料が残ったまま廃棄しないで下さい。
※残塗料処理剤をご利用いただくか、新聞紙等に塗料を塗り広げて乾かしたのち、水に濡らしてから一般ゴミとして処分してください。
※使用済みの布や新聞紙は必ず水にぬらしてから廃棄して下さい。
※水にぬらさないと自然発火をおこすおそれがあります。
※寒い時には塗装しないで気温5℃以下の時は塗らないで下さい。
※中身が飛び散らないようフタを上向きにしてゆっくりと開け閉めを行って下さい。
※フタを開けたまま口を下に向けると中身が飛び出ることがあります。
※ 広い面積を塗装した場合、塗りムラが目立つ場合がありますのでご注意下さい。
※木の種類・塗り回数によって仕上がりの色は変わります。
※使用後は口を充分ぬぐってから、フタをしっかり閉めて下さい。
※子供の手の届かない所に保存し、直射日光やー 5℃以下の場所を避けて保管して下さい。
※完全にフタをして、正立保管してください。
※ 塗料が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
塗り面積(2回塗り)(m2)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像797338178876537020701本(70mL)チェリー55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338268876540020701本(70mL)とうめい55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338358876546220701本(70mL)リリー55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338448876546320701本(70mL)ケイブブルー55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338608876546420701本(70mL)ノルディックグレー55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338698876546520701本(70mL)ミント55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338788876546620701本(70mL)レモン55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338878876546720701本(70mL)ピーチ55×33×145約0.7約0.4枚分
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797338968876535726001個(600mL)ウォルナット88×85×138約5~7約4枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339058876536926001個(600mL)メープル88×85×138約5~7約5枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339148876537026001個(600mL)チェリー88×85×138約5~7約6枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339308876540026001個(600mL)とうめい88×85×138約5~7約7枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339398876546226001個(600mL)リリー88×85×138約5~7約8枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339488876546326001個(600mL)ケイブブルー88×85×138約5~7約9枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339578876546426001個(600mL)ノルディックグレー88×85×138約5~7約10枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339668876546526001個(600mL)ミント88×85×138約5~7約11枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339758876546626001個(600mL)レモン88×85×138約5~7約12枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像797339848876546726001個(600mL)ピーチ88×85×138約5~7約13枚分
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

優しい色合い未塗装の木材にペイント可能! ボタニカルペイント(木目を活かした半透明仕上) 未塗装の木材にペイント可能! ボタニカルペイントの使い方 塗料メーカが作る分かりやすいペイント方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする