曜日別特売

トーチバーナー

トーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキトーチバーナー - 高森コーキ

コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。

用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。仕様ガス充填式質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230火炎温度(℃)1300炎の種類ジェット炎内容量1個
注意
※やけどに注意してください。
※着火後の炎口付近は大変熱くなっています。着火後に炎口付近に触れるとやけどの恐れがありますので注意してください。
※故障の原因となりますので、分解したり、投げたり、落としたり、湿気の多い所に保管しないで下さい。
※炎口部分で灰などに触れたり、かき混ぜたり市内で下さい。
※保管の際は、炎口にゴミやほこりが入らないようにしてください。
※不要になりましたら、ガスを完全に使い切ってから各自治体の指示に従って処分してください。
※改造はしないで下さい。
※使用環境温度が低い場合(概ね10℃前後以下)またはガス注入直後は本製品が冷えている為、着火しない場合があります。使用環境温度が整うかまたは、本製品が常温に戻ってから着火してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733790TK-SF11
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする