曜日別特売

Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ

Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ - Q-see(キューシー)

カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。
撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。
最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。
圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。
暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。
ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。
雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。
1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。

材質アルミニウム電源DC 12V/2A または PoE解像度2880×1620保証期間1年間LED3500K (温白色)2 個RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート5.0MP@25fpsイメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOSオーディオ内蔵マイク内容量1セット
注意
※設定・監視には別途HDMI接続のモニターが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08227165QP08065YC6台セット
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
79734824QP08045YCNVR、カメラ×4、IP PoEケーブル(20m)×4、電源アダプタ×2、HDMIケーブル、ネットワークケーブル(1m)、USBマウス、防犯ステッカー×4、ネジ×4、取扱説明書
58,910
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする