WAKO(和光商事)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
用途
果樹剪定作業に最適
付属品
バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)
1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)
32
充電時間
1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
14.4
電源タイプ
充電式
入数
1個
最大切断径(Φmm)
30
使用時間(時間)
3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPX4(生活防水)
内容量
1個
注意
※連続使用および荷負荷で使用すると、グリップ内のモーターが発熱する場合があります。
※熱くなりましたら適度にモーターを休ませてご使用ください。
※安全ガード機能は絶対ではありませんので、刃先に手などを入れないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734298
P32EX
¥
79,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください