DAISHIN(大進)
ハンディースプレッダー
用途
肥料、種、融雪剤の散布時に
材質
本体:PP/PE
寸法(mm)
約:100×270×140
色
オレンジ
質量(g)
140
種類
手動
容量(kg)
最大:約2.0(融雪剤)
目盛
0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734070
731080
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください