曜日別特売

園芸フィルター替網

園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A園芸フィルター替網 - WIZ'A
用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキシルバー内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
網目
呼び寸法(cm)
メッシュ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734097727338【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm細目303×3
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
79734106727339【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm中目305×5
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
79734115727340【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm荒目307×7
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
79734124727341【関連品番】727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm細目211×1
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
79734140727342【関連品番】727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm中目213×3
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
79734158727344【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm特大目3010×10
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
79734167727345【関連品番】727336(JAN4904781681785)WIZ'Aステンレス園芸フィルター30cm極小目301×1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
79734176727346【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm細目373×3
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
79734185727347【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm中目375×5
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
79734194727348【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm荒目377×7
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
79734210727349【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm特大目3710×10
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
79734219727350【関連品番】727337(JAN4904781681792)WIZ'Aステンレス園芸フィルター37cm極小目371×1
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
79734149727343【関連品番】727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm荒目215×5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7973414972734366505821727343727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821園芸フィルター替網WIZ'A1個
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする