WIZ'A
園芸フィルター
用途
土ふるいに
セット内容
フィルター本体、細目網、中目網、荒目網
材質
本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734246
727335
【フィルター本体】210
【細目網】1×1/【中目網】3×3/【荒目網】7×7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
79734255
727336
【フィルター本体】300
【細目網】3×3/【中目網】5×5/【荒目網】7×7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
79734264
727337
【フィルター本体】370
【細目網】3×3/【中目網】5×5/【荒目網】7×7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください