斎藤撚糸
飛散ガード
用途
草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護
材質
本体:ポリエステル コーティング:PVC
寸法(mm)
広げた時:約510×475×25
色
グリーン
種類
草刈機用
特性
ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734289
729941
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください