エフピコチューパ
VF-100AP.4H (R)
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
仕様
エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有
材質
A-PET
質量(g)
6.3
外寸(mm)
106×105×50
穴数
4
本体高さ(mm)
30
フタ高さ(mm)
20
目安容量(g)
約100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734027
CP007681
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください