東京堂
ロクヨンポット マーブル21
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
底穴あり キャップ付き
材質
プラスチック、石粉60%、リサイクルプラスチック40%
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
Φ21×H19
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
内容量
1個(1個)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734517
GS006401-015
マーブルライトグレイ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79734526
GS006401-020
マーブルブラック
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください