ポールカバーサイン

ポールカバーサイン - 日研I&Sポールカバーサイン - 日研I&Sポールカバーサイン - 日研I&Sポールカバーサイン - 日研I&S

レジ前や誘導、整列、案内の待機列を誘導する表示サインです。
列の入口/出口表示の視認性を高めます。
リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。
リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。
入口 こちらからお並びください
出口 ありがとうございました
お客様ご自身で組み立ていただく商品です。

用途ベルトパーテーションのポールにカバーを被せて使用する整理案内表示です。トラスコ品番413-9609セット内容上下2分割。、組み立て式。材質PP(両面印刷)高さ(mm)1100奥行(mm)160間口(mm)160表示内容入口 こちらからお並びください / 出口 ありがとうございました内容量1枚
注意
※お客様ご自身で組み立ていただく商品です。
※ベルトパーテンションは別途ご用意ください。
※本製品は単体では自立が難しい商品です。
※予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797340091311028
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする