曜日別特売

タフネル[[R上]]オイルブロッター

タフネル[[R上]]オイルブロッター - エム・エーライフ

自重の12倍以上の油吸着力があります。
中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。
水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。
繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。
形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。
また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。

用途
油漏れの吸収用。
油汚れの清掃用。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。
ホワイトトラスコ品番574-3747厚さ(mm)3縦(mm)290横(mm)420吸油量(L/枚)0.3RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)15内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734018AR-30C290420
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする