曜日別特売

ユニット交換形

ユニット交換形 - 東芝ライテック
光色昼白色消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否調光不可材質(本体)アルミダイカスト材質(枠)鋼板仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)170質量(kg)0.9備考断熱施工不可、照射面距離:0.1取付高(mm)器具:185種類反射板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03角度(°)遮光:30相関色温度(K)5000枠の色ピュアホワイト周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)光束(Lm)1940グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150色(反射板)ピュアホワイト配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734964LEKD2023025N-LS9194014.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)
33,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする