山里産業(ヤマリ)
補償導線(K熱電対用/フッ素樹脂被覆)
補償導線
用途
被覆にフッ素樹脂(FEP)を施したK熱電対用の耐熱用補償導線です。
種別
補償導線
色
被覆:青色
仕上
標準2.3X3.8
構成
心線:7本ヨリ/0.3
熱電対
K熱電対用
対数(P)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735296
YM-WX1P7/03/F/F
1巻(50m)
被覆:被覆:被覆:
¥
28,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79735305
YM-WX1P7/03/F/F
1巻(100m)
被覆:フッ素樹脂(FEP)
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください