山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組被覆)
被覆熱電対
用途
被覆にガラス編組を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
材質
被覆:ガラス編組
色
被覆:白地/青スパイラル
仕上
標準2.0X3.4
構成
心線:0.65単線
熱電対
K熱電対
対数(P)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735314
YM-DK65-3
1巻(50m)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
79735330
YM-DK65-3
1巻(100m)
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください