山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(T熱電対/PVC被覆内銅遮蔽付)
被覆熱電対
用途
ノイズ対策に内遮蔽を施したT熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
材質
被覆:PVC
色
被覆:茶色
仕上
標準3.2X4.6
構成
心線:0.65単線
熱電対
T熱電対
対数(P)
1
遮蔽
(内側)スズメッキ銅
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735339
YM-DT65-1A
1巻(50m)
¥
15,625
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79735348
YM-DT65-1A
1巻(100m)
¥
31,250
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください