WIZ'A
高枝鋸専用替刃
用途
WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃
材質
刃部:SK-5相当
色
シルバー
品番
【関連商品】478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮
刃長(mm)
300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735199
478168245
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください