WIZ'A
高枝切鋏
材質
刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
色
オレンジ/シルバー
使用目的
剪定、整枝、収穫作業等に
切断対象
生木
呼び寸法(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735235
478168246
1000
【キャッチャーなしの生木】10まで/【生木】8まで
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
79735244
478168247
1050
【キャッチャーなしの生木】8まで/【生木】5まで
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79735260
478168248
1000
【生木】15まで
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください