曜日別特売

カーナビ

カーナビ - ベストアンサー

最新道路マップを追加したカーナビ
全国道路ネットワーク&オープンストリートマップ地図2024年度版最新地図を搭載!!5種類のルート検索方法に対応!
カーナビ初心者!初めての道でも安心!
スマートICに対応
ルート検索時にスマートIC(インターチェンジ)の利用有無を選択可能。スマートICを利用するルートではETC専用IC経由の高速乗り入れを検索してルート案内を行います。
目的地履歴を自動保存
ルート案内した目的地の履歴を100件まで自動で保存します。不要な履歴を削除することも可能!
現在地の周辺施設を検索
GPSを受信している際、現地の近くにあるあらゆる施設を検索することができます。
DC12V/24Vに対応
DC12V/24V、AC電源、バッテリー機能の3電源対応!普通車はもちろんトラックなどの商用車。 別売りのACアダプターを使えば自宅でも使えます。
メディア機能搭載
ご家庭のパソコンなどからmicro-SDカードにメディアを保存して本製品にセットすると、
音楽再生・動画再生・静止画再生・電子書籍を再生することができます。
可動式伸縮スタンド
乗る人に合わせて高さや角度を調整することができます。

セット内容7インチ液晶モニター(本体)、本体取付けマウント、DCアダプター(DC12V&DC24V対応)、マウントステー、マウントベース、日本語取扱説明書寸法(mm)176×110×25サイズ7インチ対応DC12V&DC24V対応、ワンセグ対応機能音楽再生、電子書籍、トンネルアシストメモリー内蔵:8GB解像度モニター:800×480pixel保証期間1年記録メディアmicro-SDカード内容量1個
注意
※こちらのカーナビは無料のデータ更新はございません。
※フロント/運転席/助手席に、熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなどの電波を通さないガラスを使用している場合、GPS受信感度が極端に低下し、十分な性能が発揮できない場合があります。
※表示モードを"進行方向が上"にした際、システムの処理速度の関係で方角の表示が狂うことがございます。これについては商品の不良ではございませんので返品・交換の対象外となります。予めご了承ください。
※防水・防塵機能はございませんので、浸水や粉塵混入などによる故障も保証の対象外になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734894car-037-2024s
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする