SecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット

SecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ&うねうねくんセット - SecuSTATION

トレイルカメラに取り付け用アームをセットしました。巻き付けるだけでどこでも取り付けが可能です。
トレイルカメラはAPモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。

用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました寸法(mm)133×90×60質量(g)265電源6V1.5Aマイクロホン音声録音対応検知範囲120°解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P動作温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:90%未満検知距離(m)最大20画素数4200万画素防水性IP65画角水平88°垂直46°対角106°赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らないストレージmicroSDカード:最大128GB内容量1セット
注意
※トレイルカメラは連続録画、遠隔監視は非対応。
※カメラ1台につき、同時に接続できるスマホは1台までです。
※専用ソーラーパネルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79735357SC-MW68+LO33
28,820
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする