曜日別特売

パルック蛍光灯

パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL内容量1本
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※ランプ本体品番:FL20SS・EX-N/18
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71339646FL20SSEXN18F3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする