Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合
電子点灯管:FE4P
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
3350
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
28
色温度(K)
7200
適合点灯管
FG-4PL
内容量
1箱(25本)
注意
※FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735725
FL40SSECW37F3D
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る