丸富製紙
コンパクトロール
200m超長巻。
有芯ロール(30mダブル)の約7倍。
有芯ロール(60mシングル)の約3.3倍。
保管スペースを大幅に減らせる。
最後までほどきやすく、使い切れる。
仕様
無包装、ミシン目なし
種別
芯なし
材質
再生紙
幅(mm)
107
色
白
長さ(m)
200
内容量
1ケース(36ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79753968
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください