高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器

高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器 - Panasonic(パナソニック)高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器 - Panasonic(パナソニック)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」
天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。
スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。
壁スイッチでセンサ入切可能。

用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類子器使用温度範囲-10℃~40℃適合規格親機:WRT3124定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列内容量1台
注意
※白熱灯照明器具から40cm以上離してください。
※親器は親器のみで使用できますが、子器のみの使用は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79738324WRT3125
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする