高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器

高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器 - Panasonic(パナソニック)高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器 - Panasonic(パナソニック)

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」
天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。
スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。
壁スイッチでセンサ入切可能。

用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類親器使用温度範囲-10℃~40℃定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合子器WRT3125適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列内容量1台
注意
※白熱灯照明器具から40cm以上離してください。
※親器は親器のみで使用できますが、子器のみの使用は出来ません。
※本商品の設定には、スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)が必要です。
※この商品は移動検知用で小さな動きの微動検知用途には対応しておりません。
※フォークリフト及び人の早歩きは、移動速度が速いため、検知エリアに進入後、照明が点灯するまでに検知エリアの内部まで進入でき、暗い中を進むことになり危険です。消灯している検知エリアに進入する際は、速度を落として(人の歩行速度程度で)エリアへ侵入、もしくは運転してください。
※工作機械、ロボット、搬送機械など動くものは検知する場合ありますのでご了承の上、ご採用ください。
※倉庫などでは、施工後に背の高い棚が設置されることが予想されます。施工位置は、棚の配置などを考慮して設定してください。
<ボックス工事の場合>
※ボックス工事を行う場合は、天井用露出取付カバーを使用し取付してください。
※埋込のみのボックス工事はできません。
※天井取付用露出取付カバーの施工方向により、検知範囲が制限されます。
※検知範囲を考慮して、施工してください。ボックス工事の詳細は、天井取付用露出取付カバー(WRT3192W・WRT3192B)(別売) に付属の施工説明書を参考に、施工してください。
※小勢力配線と電源配線は内線規定(3107-7)により、直接接触しないように配慮してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79738315WRT3124
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする