Panasonic(パナソニック)
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ モーターブレーカ(プラグインタイプ)
適合
カンタッチ動力アロー盤用
種別
動力分電盤 分岐回路用ブレーカ
品名
BBWM-P型(プラグインタイプ)
種類
モーターブレーカ(プラグインタイプ)
定格電圧(V)
AC200
端子の種類
圧着端子用(M5)
極数・素子数
3P3E
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※1Pモジュールのカンタッチブレーカシリーズ(プラグインタイプ)は使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79745114
BBWM310CP
30AF
2.5
¥
10,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745130
BBWM316CP
30AF
2.5
¥
10,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745139
BBWM325CP
30AF
2.5
¥
10,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745148
BBWM332CP
30AF
2.5
¥
10,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745157
BBWM345SP
50AF
10
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください