Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 テナント用 動力6回路
種別
コンパクトアロー盤
形
露出形
タイプ
テナント用 動力6回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数
12
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹容量(AF)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79745480
BNC1012WTBH
100/100A
¥
273,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745839
BNC512WTBH
50/50A
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748657
BNC612WTBH
60(60A)
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください