曜日別特売

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 - Panasonic(パナソニック)
用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台内容量1台
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
容量(A)
スイッチ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745069BNB732FRH深さ150×横400×縦530端子台(実装回路):60(実装回路)50AF/30A×2
86,100
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745078BNB752FRH深さ150×横400×縦630端子台(実装回路):100(実装回路)50AF/50A×2
94,300
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745087BNB7102FRH深さ150×横400×縦830端子台(実装回路):200(実装回路)100AF/100A×2
117,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745096BNB7202FRH深さ200×横500×縦1130端子台(実装回路):400(実装回路)225AF/200A×2
217,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745105BNB753FRH深さ150×横450×縦630端子台(実装回路):100(実装回路)50AF/50A×3
119,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745909BNB7103FRH深さ150×横450×縦830端子台(実装回路):200(実装回路)100AF/100A×3
141,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする