曜日別特売

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付 - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744177BN54PS3RH450/50A
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744186BN516PS3RH1650/50A
297,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744195BN64PS3RH460/60A
154,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744204BN1016PS3RH16100/100A
312,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745656BN68PS3RH860/60A
201,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745830BN612PS3RH1260/60A
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746338BN208PS3RH8225(200A)
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746426BN1012PS3RH12100(100A)
263,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746609BN1020PS3RH20100(100A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746776BN2012PS3RH12225(200A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748797BN616PS3RH1660(60A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748928BN58PS3RH850(50A)
191,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749680BN108PS3RH8100(100A)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749689BN204PS3RH4225(200A)
205,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751737BN2020PS3RH20225(200A)
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752525BN512PS3RH1250(50A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752988BN2016PS3RH16225(200A)
384,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753259BN104PS3RH4100(100A)
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする