アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付

アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 - Panasonic(パナソニック)
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
注意
※屋外用(屋根付き)は取付孔はありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744965BNB731RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
49,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744974BNB761RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
52,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744990BNB7101RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
61,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744999BNB7201RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
101,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745008BNB732RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
66,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79745017BNB762RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
70,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79745026BNB7102RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
84,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
79745035BNB733RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
81,600
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745044BNB763RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
88,300
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745060BNB7103RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
111,600
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746539BNB7202RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
185,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746855BNB7402RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749427BNB7203RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750319BNB7401RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする