曜日別特売

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付 - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744220BN68PS4RH860/60A
207,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744229BN616PS4RH1660/60A
318,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744238BN108PS4RH8100/100A
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744247BN204PS4RH4225/200A
209,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744256BN208PS4RH8225/200A
257,500
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744265BN2016PS4RH16225/200A
405,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744274BN2020PS4RH20225/200A
463,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746435BN612PS4RH1260(60A)
263,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747765BN58PS4RH850(50A)
193,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748806BN2012PS4RH12225(200A)
310,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749768BN512PS4RH1250(50A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751177BN104PS4RH4100(100A)
163,500
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751868BN1016PS4RH16100(100A)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752035BN516PS4RH1650(50A)
303,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752236BN1020PS4RH20100(100A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752437BN1012PS4RH12100(100A)
264,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753268BN64PS4RH460(60A)
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753356BN54PS4RH450(50A)
144,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする