曜日別特売

アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型

アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 露出型 - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
全14種類を絞り込む
ブレーカ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744807BNB831RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744816BNB861RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
35,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744825BNB8101RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
43,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744834BNB8201RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
93,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744850BNB832RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
48,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744859BNB862RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
54,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744868BNB8102RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
68,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744877BNB8202RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744886BNB8402RHサーキットブレーカ(MCB3P)×2
304,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744895BNB833RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
66,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79744904BNB863RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
73,000
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744920BNB8103RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
95,300
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748745BNB8401RHサーキットブレーカ(MCB3P)×1
185,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749156BNB8203RHサーキットブレーカ(MCB3P)×3
235,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする