曜日別特売

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)内容量1台
全39種類を絞り込む
回路数
39種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
回路スペース
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744019BN545PRH4050/50A
124,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744028BN5165PRH16050/50A
284,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744037BN645PRH4060/60A
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744046BN665PRH6260/60A
170,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744055BN765PRH62100/75A
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744064BN7165PRH160100/75A
302,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744080BN7205PRH200100/75A
354,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744089BN1065PRH62100/100A
176,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744098BN10165PRH160100/100A
302,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744107BN10205PRH200100/100A
354,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744116BN20125PRH120225/200A
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744125BN2545PRH40250/250A
284,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744134BN25225PRH220250/250A
547,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744150BN40125PRH120400/400A
460,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744159BN40165PRH160400/400A
602,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744168BN40225PRH220400/400A
722,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746986BN2585PRH80250(250A)
315,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747056BN7105PRH102100(75A)
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747065BN10105PRH102100(100A)
234,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747205BN6165PRH16060(60A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747650BN6125PRH12060(60A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747659BN2085PRH80225(200A)
244,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747756BN2045PRH40225(200A)
193,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747817BN20205PRH200225(200A)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747826BN25165PRH160250(250A)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747835BN4085PRH80400(400A)
394,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748420BN585PRH8050(50A)
172,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748736BN685PRH8060(60A)
185,500
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749874BN20165PRH160225(200A)
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79749890BN25125PRH120250(250A)
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750294BN785PRH80100(75A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750310BN1085PRH80100(100A)
192,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750949BN5125PRH12050(50A)
228,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79751798BN20105PRH102225(200A)
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752507BN7125PRH120100(75A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752516BN10125PRH120100(100A)
245,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752866BN745PRH40100(75A)
145,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752875BN1045PRH40100(100A)
145,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753250BN565PRH6250(50A)
158,500
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする