アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型

アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 - Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋内用 端子台付 露出型 - Panasonic(パナソニック)
用途屋内用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744929BNB832FRH
68,700
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744938BNB852FRH
77,000
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744947BNB8102FRH
98,200
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
79744956BNB853FRH
106,000
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745665BNB8202FRH
201,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747546BNB8103FRH
131,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする