交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB - Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB - Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB - Panasonic(パナソニック)

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上

用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
注意
※入力用遮断器の数とパワーコンディショナの数量は同じにしてください。
※入力用遮断器の空スペースはありませんので、現場での追加はできません。
※住宅用の入力用遮断器は使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79738394BPVC11231H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
219,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738410BPVC11541H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
233,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738419BPVC13071H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
468,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738428BPVC13081H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
483,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738437BPVC13591H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
534,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739374BPVC12051H(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
271,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739435BPVC12261H(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739460BPVC1721H(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
165,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする