交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB

交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB - Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB - Panasonic(パナソニック)交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB - Panasonic(パナソニック)

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上

用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
注意
※入力用遮断器の数とパワーコンディショナの数量は同じにしてください。
※入力用遮断器の空スペースはありませんので、現場での追加はできません。
※住宅用の入力用遮断器は使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79738446BPVC1722H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
160,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738455BPVC11232H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
206,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738464BPVC11542H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
212,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738480BPVC12262H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
281,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738489BPVC13072H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
446,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738498BPVC13592H平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
485,000
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739259BPVC12052H(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
243,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739399BPVC13082H(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
458,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする