Panasonic(パナソニック)
交流集電箱 単相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB
産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途
屋外用
種別
交流集電箱 単相3線式10kW
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネットの奥行(mm)
キャビネット幅(mm)
キャビネット高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738735
BPVA11202H
150
500
630
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738744
BPVA11703H
200
500
730
¥
354,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738760
BPVA12204H
200
500
830
¥
422,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738769
BPVA13005H
200
700
1630
¥
567,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください