Panasonic(パナソニック)
交流集電箱 単相3線式10kW ステンレス製 入力MCB/出力MCB
産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途
屋外用
種別
交流集電箱 単相3線式10kW
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738796
BPSVA12204H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
499,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738805
BPSVA13005H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
654,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739329
BPSVA11202H
(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739356
BPSVA11703H
(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
417,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください