Panasonic(パナソニック)
交流集電箱 三相3線式10kW 鋼板製 入力MCB/出力MCB
産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱>
複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途
屋外用
種別
交流集電箱 三相3線式10kW
材質
鋼板製
保護等級
IP44
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79738708
BPVA3702H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
129,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738717
BPVA31203H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
188,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79738726
BPVA31504H
平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
79739268
BPVA32005H
(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
¥
243,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください