曜日別特売

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A - Panasonic(パナソニック)単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A - Panasonic(パナソニック)単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 50A - Panasonic(パナソニック)

今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。

用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)50表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式内容量1台
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※擬似漏電出力線は、ブレーカの一次側(N相)に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※注8)トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739514BJX350325J2K
44,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする