Panasonic(パナソニック)
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様
燃料電池/ガス発電対応
種別
リニューアルボックス
タイプ
BQR、BQE共通タイプ
縦(mm)
325
横(mm)
150
入数
1台
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
収納機器
BJWA 3203(20A)
内容量
1台
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
※住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スペース
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79739670
BQE325GK
引込開閉器用:なし
124
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739679
BQE325WGK
引込開閉器用:付
124
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739688
BQE825WGK
引込開閉器用:付
111
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください