曜日別特売

太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ - Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ - Panasonic(パナソニック)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。

仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)内容量1台
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
※【引込開閉器】30A/BCWA330 40A/BCWA340 50A/BCWA350 60A/BCWA360
※住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スペース
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79739627BQE325JK引込開閉器用:なし124
24,350
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79739636BQE825JK引込開閉器用:なし111
24,100
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739645BQE325WJK引込開閉器用:付124
27,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
79739654BQE825WJK引込開閉器用:付111
27,800
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする