曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 225AF/200A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741079BN2016RF8RH5816、分岐計測:08BON51317VK225/200A
397,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741088BN2020RF12RH6420、分岐計測:012BON51417VK225/200A
481,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741097BN2028RF12RH7028、分岐計測:012BON51517VK225/200A
522,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741106BN2040RF16RH8740、分岐計測:016-225/200A
687,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741115BN2048RF16RH9448、分岐計測:016-225/200A
730,000
659,800
725,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748115BN208RF8RH538、【分岐計測】08BON51217VK225(200A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする