曜日別特売

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付

カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741167BN520KTRH3820BON51012VK50/50A
225,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741176BN1016KTRH3816BON51012VK100/100A
225,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741185BN1056KTRH6656BON51517VK100/100A
427,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741194BN1064KTRH7364BON51617VK100/100A
494,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741210BN2016KTRH5116BON51217VK225/200A
280,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741219BN2024KTRH5624BON51317VK225/200A
312,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741228BN2056KTRH8456-225/200A
506,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741237BN2064KTRH9064-225/200A
544,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745778BN1024KTRH4324BON51112VK100/100A
262,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745936BN532KTRH4732BON51117VK50/50A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79745945BN632KTRH4732BON51117VK60/60A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747196BN1032KTRH5032BON51217VK100(100A)
294,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748036BN1040KTRH5640BON51317VK100(100A)
361,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748255BN512KTRH3312BON5912VK50(50A)
192,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79748264BN612KTRH3312BON5912VK60(60A)
192,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750346BN1048KTRH6148BON51417VK100(100A)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750355BN2040KTRH6740BON51517VK225(200A)
392,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750827BN2032KTRH6132BON51417VK225(200A)
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79750888BN620KTRH3820BON51012VK60(60A)
228,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79752218BN2048KTRH7448BON51617VK225(200A)
412,000
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753365BN524KTRH4024BON51012VK50(50A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79753374BN624KTRH4024BON51012VK60(60A)
246,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする