カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) MCB - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ単相2線式(100V専用)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 2P)主幹容量(AF)50/50A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
適合キャビネット
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79741788BN56ZRH146BON45412VK縦400×深さ125×横450
110,800
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
79741797BN514ZRH1914BON45512VK縦500×深さ125×横450
138,500
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする