曜日別特売

カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型

カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤露出形タイプ動力混合ヨコ型塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
仕様図・寸法図79745297BN1032TYRH32100/100A
428,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745306BN1040TYRH40100/100A
480,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745315BN1056TYRH56100/100A
582,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745324BN1064TYRH64100/100A
635,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745340BN2024TYRH24225/200A
438,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745349BN2032TYRH32225/200A
495,000
449,800
494,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745358BN2056TYRH56225/200A
652,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79745367BN2064TYRH64225/200A
705,000
629,800
692,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748009BN524TYRH2450(50A)
295,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748018BN624TYRH2460(60A)
295,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748088BN1024TYRH24100(100A)
361,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748194BN532TYRH3250(50A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748210BN632TYRH3260(60A)
368,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする