カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回路数
回路スペース
適合キャビネット
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79740065BN565RH1962BON45512VK50/50A
102,300
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
79740074BN585RH1980BON45512VK50/50A
110,800
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79740090BN5105RH21102BON45612VK50/50A
114,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79740099BN5125RH21120BON45612VK50/50A
123,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79740108BN5165RH24160BON45612VK50/50A
140,300
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79740117BN5205RH26200BON45712VK50/50A
154,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79746216BN5245RH28240BON45712VK50/50A
170,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747074BN5325RH33320BON45812VK50(50A)
199,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
79747494BN5145RH24142BON45612VK50(50A)
131,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする